Įstatoma veržliarakčio galvutė 5,5 mm

Prekės Nr.: 657323 5,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis b 13 mm
Aukštis h 3 mm
Rakto dydis 5,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 25 mm
Įstatomas kotas ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Įstatomas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657323 5,5
EAN / GTIN 4580135821672
Gamintojo numeris SH6DX5.5

Aprašymas

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

dinamometrinis raktas: Nr. 657320 dyd. 2 ir 5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį