Dinamometrinis raktas su perjungiama įstatoma terkšle 40L Nm

Prekės Nr.: 657105 40L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 40 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±4 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija MANOSKOP® 730 Quick
Sūkių momento ribos 8 Nm - 40 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 1 Nm
Svoris 400 g
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 17,5 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai mechaninis
Užlenkimo funkcija ne
Slipper funkcija ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija ne
Kontrolinė rodyklė ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 218 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 235,5 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657105 40L
EAN / GTIN 2050002047181

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. Priveržimas kairėn − perkišus įstatomą įrankį.
Su perjungiama įstatoma terkšle.
Mato vienetai: Nm.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.
Greitas sukimo momento nustatymas pastumiamu reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį