Dinamometrinis raktas DREMOMETER su standžiu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm

Prekės Nr.: 657000 12
Individual prices for business customers after login.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 56,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 12 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±3 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija DREMOMETRAS
Bendras ilgis L 211 mm
Sūkių momento ribos 2,5 Nm - 12 Nm
Sūkių momento ribos 22,5 lbfin - 106 lbfin
Skalės padalijimas, 1 padala = 0,5 Nm
Svoris 320 g
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfin
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 130 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 130 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657000 12
EAN / GTIN 4002805929063
Gamintojo numeris 1957694

Aprašymas

Modelis:

Patogi, tvirta, mažo svorio konstrukcija. Visos dalys, turinčios atlaikyti apkrovas, pagamintos iš aukštos kokybės plieno. Standus varomasis kvadratas (ne terkšlė).
Mato vienetai: Nm, lbfin.
Korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko ir 2K rankena.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.
Norimas sukimo momentas nustatomas nepametamu, rankenos gale integruotu ištraukiamu kaištiniu raktu. Nustatytą sukimo momentą lengva nuskaityti skalėje. Dirbant netyčia pakeisti parametrus neįmanoma.

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Dinamometrinis raktas DREMOMETER su standžiu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm

Dinamometrinis raktas DREMOMETER su standžiu kvadratu, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
334,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
94,60 €
Duomenys protokoluojami ne ne
Svoris 320 g 190 g
maksimalus sukimo momentas 12 Nm 12 Nm
Norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Feedback ryškus ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama pirminis sureguliavimas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį