Elektroninis dinamometrinis raktas su elektr. varikliu 203 Nm

Prekės Nr.: 655305 203
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±2; ±3
  • Aplikacinė jungtis: OneKey
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±2 %; ±3 %
Aplikacinė jungtis OneKey
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 597 mm
Sūkių momento ribos 16,9 Nm - 203,4 Nm
Sūkių momento ribos 12,5 lbfft - 150 lbfft
Sūkių momento ribos 150 lbfin - 1 800 lbfin
Paleidimas 0,1 Nm
Svoris 2 600 g
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas Vibracijos variklis
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Nominalioji įtampa 12 V
Variklio sandara Fuel™
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 100 min-1
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai elektroninė
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback akustinis signalas; ryškus; rodantis
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 655305 203
EAN / GTIN 4058546229153
Gamintojo numeris 4933464970

Aprašymas

Modelis:

  • Priveržkite varžtą elektr. variklio pagalba. Tada rankiniu būdu priveržkite iki nustatyto tikslingo sukimo momento. Nustatymas ir valdymas atliekamas tiesiogiai ant dinamometrinio rakto.
  • Greitas pranešimas apie sukimo momentą naudojant ONE-KEY™ ataskaitoms kurti.
  • LCD ekranas, ryškios spalvos ir trumpas reakcijos laikas. Grįžtamasis ryšys apie būseną ir susijusios informacijos pateikimas.
  • Įspėjamieji signalai pasirinktinai juntami (vibracija), matomi (LED lemputės ir ekranas) ir girdimas arba derinant kelis. Įspėjimo laiką galima individualiai nusistatyti.
  • Dinamometriniame rakte galima išsaugoti iki 28 000 matavimo verčių.
  • Su kalibravimo atmintimi. Pagal apkrovų kiekį ir laiko intervalą.

Mato vienetai: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

pagal laikrodžio rodyklę ±2%, prieš laikrodžio rodyklę ±3%.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Su 12 V / 2,0 Ah Red ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliais C12C ir tvirtu plastikiniu lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir t.t. bei 073840. Pakartotinį kalibravimą atlieka gamintojas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį