{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maximaal draaimoment | 20 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | SENSOTORK® 701 | |
Totale lengte L | 210 mm | |
Draaimomentbereik | 1 Nm - 20 Nm | |
Draaimomentbereik | 0,7 lbfft - 15 lbfft | |
Draaimomentbereik | 9 lbfin - 180 lbfin | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Gewicht | 145 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Vibratiemotor | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | SL760 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 SL760 | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm; Nm; lbfin; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 160 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655275 20 | |
EAN / GTIN | 4018754243693 | |
Gamintojo numeris | 96504502 |