{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±0,05 laipsniai | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Serija | SmartCheck | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 laipsniai - 720 laipsniai | |
Ilgis I | 452 mm; 752 mm | |
Plotis b | 263 mm | |
Aukštis h1 | 187 mm | |
Aukštis h2 | 327 mm | |
Svoris | 7,8 kg | |
Kvadrato laikiklis | 1/2 in | |
Matavimo verčių atmintinė | taip | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Sukimo momento tikrintuvas |
Produkto numeris | 654660 720 | |
EAN / GTIN | 4018754323005 | |
Gamintojo numeris | 96521400 |