{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 3 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0,1 Nm - 3 Nm | |
Indikatoriaus plotis | 175 mm | |
Indikatoriaus aukštis | 72 mm | |
Indikatoriaus gylis | 64 mm | |
Svoris | 1,4 kg | |
Adapteris su kvadratu | 1/4 in | |
Išorinis 6-briaunis | 6,3 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 100 V - 240 V | |
Produkto rūšis | Sukimo momento tikrintuvas |
Produkto numeris | 654476 3 | |
EAN / GTIN | 5060207566636 | |
Gamintojo numeris | 43515 |