Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „ProTest“ 1500 Nm

Prekės Nr.: 654460 1500

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±0,5
  • Sąsaja: RS232C sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 1 500 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±0,5 %
Sąsaja RS232C sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo ribos (diapazonas) 30 Nm - 1 500 Nm
Indikatoriaus plotis 185 mm
Indikatoriaus aukštis 128 mm
Indikatoriaus gylis 104 mm
Matavimo verčių keitiklio plotis 106 mm
Matavimo verčių keitiklio aukštis 100 mm
Matavimo verčių keitiklio gylis 185 mm
Svoris 7,3 kg
Adapteris su kvadratu 3/4 in
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 654460 1500
EAN / GTIN 5060922231314
Gamintojo numeris 43220

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtas korpusas iš aliuminio liejinio.
  • Didelis LCD ekranas.
  • Paprastas valdymas - tikrinimo būdas ir kt. pasirenkamas piktogramomis klaviatūroje.
  • Vartotojo individualiai įvedamos reikiamo sukimo momento viršutinės ir apatinės tolerancijos ribos; akustinis arba optinis signalas (3 LED-ais) pasiekus arba viršijus reikiamą sukimo momentą.
  • 3 taikymo režimai: nuolatinis, lenkimo taško aptikimas ir maksimalios vertės rodmuo.

Privalumai:

  • Kontrolinis patikrinimas pagal DIN EN ISO 6789; tereikia tik įvesti reikalingą vertę - likusį darbą atlieka tikrintuvas.
  • Rodmenys ekrane - 11 kalbų.
  • Tikrinti galima horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.
  • Ekraną ir matavimo verčių daviklį galima atskirti vieną nuo kito.

Paskirtis:

Dešininės eigos dinamometriniams įrankiams nustatyti ir kalibruoti.

Tiekiama:

Matavimo verčių keitiklis, indikatorius, maitinimo iš tinklo blokas, RS232C kabelis prijungimui prie kompiuterio arba spausdintuvo, 2 tvirtinimo varžtai ir kvadratinis adapteris tvirtame lagamine, yra UKAS kalibravimo sertifikatas.

Pastaba:

Sieninis laikiklis Nr. 654462.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį