Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TST“ 10 Nm

Prekės Nr.: 654300 10

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 178,50 € /vnt.
  • 308,00 € /vnt.
  • 121,00 € /vnt.
  • 1 217,00 € /vnt.
  • 691,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Sąsaja: RS232C sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 10 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±0,5 %
Sąsaja RS232C sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo ribos (diapazonas) 0,5 Nm - 10 Nm
Indikatoriaus plotis 288 mm
Indikatoriaus aukštis 72 mm
Indikatoriaus gylis 160 mm
Svoris 2,2 kg
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 654300 10
EAN / GTIN 2050001016935
Gamintojo numeris 43213/TST10

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtas korpusas iš poliuretano tvirtinimui prie stalo ar sienos.
  • Didelis LCD ekranas.
  • Tiesioginis patikros metodo pasirinkimas per piktogramas klaviatūroje.
  • Sąsaja išorinio jutiklio prijungimui. Naudojant jutiklius Nr. 654350, matavimo ribos ir kalibravimo parametrai atpažįstami automatiškai.
  • Rodomas dažnis, kai tikrinami impulsiniai prietaisai arba suktuvai su slystamąja mova.
  • Reikiamą viršutinę ir apatinę sukimo momento ribą galima užprogramuoti.
  • Standartinė sąsaja spausdintuvui arba kompiuteriui prijungti.
  • Maitinimas: Integruoto akumuliatoriaus užtenka maždaug 16 h arba maitinimas iš 230V elektros tinklo.
  • Kalibravimo programinė įranga TCS (galima nemokamai atsisiųsti užsiregistravus www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Integruotas jutiklis su 1/4 colio šešiabriauniu C 6,3 ir papildoma jungtimi 1 išoriniam jutikliui.

Privalumai:

Lanksti matavimo sistema, kurios ribas galima praplėsti iki 100 000 Nm. Labai paprastas valdymas.

Paskirtis:

Kalibruoti dinamometrinius atsuktuvus su nustatymo skale arba ekranu. Nustatyti ir kalibruoti dinanometrinius raktus be skalės. Nustatyti ir kalibruoti elektrinius arba pneumatinius suktuvus su automatiniu išjungimu. Papildomai užsakomais išoriniais jutikliais galima patikrinti dinamometrinius raktus arba suktuvus iki 100 000 Nm.

Tiekiama:

Su UKAS kalibravimo sertifikatu ir sukimo situacijos simuliatoriumi elektrinių ir pneumatinių suktuvų kalibravimui, 2 tvirtinimo varžtais, standartiniu duomenų perdavimo kabeliu, plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Sukimo situacijos simuliatorius, skirtus Nr. 654300/654350, užsakyti galima Nr. 654352.
Netinka smūginiams suktuvams!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį