{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 400 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±0,5 % | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Matavimo diapazonas | 6 – 60 Nm; 40 – 400 Nm | |
visas ilgis | 1 070 mm | |
kai rakto ilgis iki | 815 mm | |
Svoris | 34 kg | |
Kvadrato laikiklis | 3/8 in; 3/4 in | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kalibravimo ir justavimo įtaisas |
Produkto numeris | 654240 400 | |
EAN / GTIN | 4018754294312 | |
Gamintojo numeris | 96521081 |