Guminis žiedas galvutėms, 1 colio 1

Prekės Nr.: 653800 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
264 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

45 mm
Produkto rūšis Guminis žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 653800 1
EAN / GTIN 4991644017119
Gamintojo numeris B81

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Standartas:

DIN 3129

Tinka:

Galvutės 17 − 100 mm, ilgintuvai, kardaninis šarnyras ir jungiamasis kaištis.

Tinka:

Galvutėms (rakto dyd.): 17 – 46 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį