{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 50 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 71 mm | |
Ilgis | 72 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 652000 50 | |
EAN / GTIN | 4045197592231 | |
Gamintojo numeris | 652000 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
IMPACT 6-briaunių atsuktuvų antgalių rinkinys, 3/4 colio, Rakto dydis: 50mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
283 vnt. yra sandėlyje
37,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
46,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 71 mm | 75 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 1 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip |
Ilgis | 72 mm | 80 mm |
Rakto dydis | 50 mm | 50 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |