Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio 3X25 mm

Prekės Nr.: 651900 3X25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
697 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    3 mm
    Ilgis 25 mm
    Produkto rūšis Apsauginis kaištis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 651900 3X25
    EAN / GTIN 4045197236791
    Gamintojo numeris 1402A

    Aprašymas

    Tinka:

    Galvutėms (rakto dyd.): 15−27 mm; Nr. 651410; 651600; 651610 visi dydžiai

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį