{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 17 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27 mm | |
Ilgis | 130 mm | |
Perdavos profilis | Daugiadantis atsuktuvas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 651230 17 | |
EAN / GTIN | 4045197198921 | |
Gamintojo numeris | 651230 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
IMPACT 6-briaunė 1/2 colio galvutė ilga, Surface Drive su nailonine įvore, Rakto dydis: 17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
23,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
8,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
270 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27 mm | 24 mm | 27 mm |
Perdavos profilis | Daugiadantis atsuktuvas | 6-briaunės galvutės Surfacedrive | 6-briaunės galvutės Surfacedrive |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip |
Ilgis | 130 mm | 38 mm | 85 mm |
Rakto dydis | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |