IMPACT 6-briaunė, 1/2 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 22mm

Prekės Nr.: 651200 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
266 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 22 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 32 mm
Ilgis 78 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 651200 22
EAN / GTIN 4045197215192
Gamintojo numeris 651200 22

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


IMPACT 6-briaunė, 1/2 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 22mm

IMPACT 6-briaunė, 1/2 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 22mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
266 vnt. yra sandėlyje
14,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
475 vnt. yra sandėlyje
9,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
11,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
8,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
22,60 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 32 mm 32 mm 32,5 mm 29,5 mm 32,5 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas 6-briaunis užmaunamas raktas 6-briaunis užmaunamas raktas 6-briaunės galvutės Surfacedrive 6-briaunis užmaunamas raktas
Pavaros keturbriaunis 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in
tinka darbui staklėmis taip taip taip taip taip
Ilgis 78 mm 38 mm 38 mm 38 mm 78 mm
Rakto dydis 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį