Jungiamasis kaištis 3/8 colio galvutėms 2,5X18 mm

Prekės Nr.: 650900 2,5X18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
922 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

2,5 mm
Ilgis 18 mm
Produkto rūšis Apsauginis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 650900 2,5X18
EAN / GTIN 4045197236678
Gamintojo numeris 1302A

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Tinka:

Impact užmaunamų raktų rinkiniai 3/8 colio

Tinka:

Galvutėms (rakto dyd.): 13−19 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį