IMPACT 3/8 colio galvutė, skirta Torx® varžtams E10

Prekės Nr.: 650500 E10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis E10
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Profilio dydis A 9,42 mm
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 12,5 mm
Ilgis 32 mm
Perdavos profilis Galvutės TORX® varžtams
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 650500 E10
EAN / GTIN 4045197214782
Gamintojo numeris 650500 E10

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skyle ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.