IMPACT 6-briaunių 3/8 colio galvučių rinkinys su magnetu 14 mm

Prekės Nr.: 650135 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 14 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 21,5 mm
Ilgis 30 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 650135 14
EAN / GTIN 4045197336262
Gamintojo numeris 650135 14

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį