{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,5 mm | |
Ilgis | 30 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 650100 19 | |
EAN / GTIN | 4045197214713 | |
Gamintojo numeris | 650100 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT 6-briaunė 3/8 colio galvutė, Rakto dydis: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 346 vnt. yra sandėlyje
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
10,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje
12,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip | taip |
Ilgis | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |