IMPACT 1/4 colio greitojo keitimo mova

Prekės Nr.: 650055
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavaros keturbriaunis 1/4 in
    visas ilgis 35 mm
    Išėjimo kvadratas 1/4 in
    Medžiaga Chromo molibdeno plienas
    Paviršius juodintas
    tinka darbui staklėmis taip
    Produkto rūšis Greitojo keitimo mova

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 650055
    EAN / GTIN 4045197286109
    Gamintojo numeris 650055

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skyle ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121. Profilis tausoja varžtus ir veržles, panašus į AS-drive profilį.
    Išorinis kvadratas panašus į DIN 3121 su dvigubu rutuliniu fiksavimu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121-G 6,3 su skyle ir žiediniu grioveliu.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį