{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 7 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,3 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | |
tinka darbui staklėmis | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 650052 7 | |
EAN / GTIN | 4045197214591 | |
Gamintojo numeris | 650052 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
IMPACT 6-briaunių 1/4 colio atsuktuvų antgalių rinkinys ilgos, su spyruokliniu magnetu, Rakto dydis: 7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 222 vnt. yra sandėlyje
13,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
593 vnt. yra sandėlyje
5,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
457 vnt. yra sandėlyje
11,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
6,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,6 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas | 6-briaunis užmaunamas raktas |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in | 3/8 in | 3/8 in |
tinka darbui staklėmis | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Ilgis | 50 mm | 23 mm | 50 mm | 23 mm | 30 mm | 30 mm |
Rakto dydis | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |