IMPACT 6-briaunių 1/4 colio galvučių rinkinys su magnetu, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 650050 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 076 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 15,3 mm
Ilgis 28 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 650050 10
EAN / GTIN 4045197214577
Gamintojo numeris 650050 10

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skyle ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121. Profilis tausoja varžtus ir veržles, panašus į AS-drive profilį.

Standartas:

DIN 3129

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį