Jungiamasis kotas smūginiam suktuvui 2/75

Prekės Nr.: 650009 2/75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 368 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 75 mm
Pavaros profilis 6-briaunė mova
Keturbriaunė vidinė pavara 1/4 in
Pavara iš prietaiso pusės E 6,3 (1/4 colio)
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius juodintas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Jungiamasis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 650009 2/75
EAN / GTIN 4062406252335
Gamintojo numeris 650009 2/75

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos formos, tinka smūginiams ir impulsiniams suktuvams su 1/4 colio šešiabriauniu (vidiniu šešiabriauniu) laikikliu. Su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi ir atblokavimo funkcija − galvutės laikomos patikimai.

Paskirtis:

Kaip jungtis, kad būtų galima galvutes su tvirtinimo kvadratu įstatyti į elektrinius ar pneumatinius suktuvus su šešiabriauniais tvirtinimo lizdais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas. Juodintas paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį