Rankena 1 colio galvutei

Prekės Nr.: 648700
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavaros keturbriaunis 1 in
    visas ilgis 700 mm
    Produkto rūšis Rankena

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 648700
    EAN / GTIN 4018754013517
    Gamintojo numeris 16170000

    Aprašymas

    Modelis:

    Su spyruokliniu cilindriniu kaiščiu, kad neišslystų darbinis įrankis.

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

    Tinka:

    Rankinės galvutės.
    Terkšlės galvutė Nr. 647500, slystamoji galvutė Nr. 648200.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį