Slystamoji 1 colio galvutė be rankenos

Prekės Nr.: 648200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavaros keturbriaunis 1 in
    visas ilgis 80 mm
    Paviršius chromuoti
    Produkto rūšis Slystamoji galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 648200
    EAN / GTIN 4018754013494
    Gamintojo numeris 16070000

    Aprašymas

    Modelis:

    Vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120-D 25 su skyle.
    Slystamąją galvutę galima stumti iki pasiekiamas patogus jėgos petys.

    Standartas:

    DIN 3122-A 25

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

    Tinka:

    Rankinės galvutės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį