6-briaunė 1 colio galvutė 80 mm

Prekės Nr.: 647150 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 80 mm
Pavaros keturbriaunis 1 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 105 mm
Ilgis 103 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 647150 80
EAN / GTIN 4045197561206
Gamintojo numeris 647150 80

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120-D 25 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį