3/4 colio skersinė rankena

Prekės Nr.: 645605
reikia užklausti
Yra sandėlyje
427 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/4 in
visas ilgis 500 mm
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 645605
EAN / GTIN 4045197676122
Gamintojo numeris 645605

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / DIN 3123, išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 B 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120 D 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3122-A 20

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį