3/4 colio slystamoji galvutė be rankenos

Prekės Nr.: 645500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavaros keturbriaunis 3/4 in
    visas ilgis 61,5 mm
    Produkto rūšis Slystamoji galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 645500
    EAN / GTIN 4018754013418
    Gamintojo numeris 15070000

    Aprašymas

    Modelis:

    Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / DIN 3123, išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 B 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120 D 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

    Standartas:

    DIN 3122-A 20

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį