3/4 colio terkšlės galvutė be rankenos

Prekės Nr.: 645000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/4 in
Norma DIN 3122
visas ilgis 165 mm
Dantų skaičius 36
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuotas
Terkšlės galvutės plotis 70 mm
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 645000
EAN / GTIN 4018754013425
Gamintojo numeris 15110000

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / DIN 3123, išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 B 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120 D 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3122-D 20

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį