{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 19 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 34,7 mm | |
Ilgis | 80 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 644800 19 | |
EAN / GTIN | 4018754009305 | |
Gamintojo numeris | 05050019 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
3/4 colio 6-briaunė atsuktuvo galvutė, Šešiabriaunis: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
45,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
388 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 34,7 mm | 36 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/4 in |
Ilgis | 80 mm | 78 mm |
Šešiabriaunis | 19 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |