{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 34 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 48,3 mm | |
Ilgis | 85 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 644705 34 | |
EAN / GTIN | 4045197674203 | |
Gamintojo numeris | 644705 34 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilga 3/4 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 34mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
363 vnt. yra sandėlyje
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
962 vnt. yra sandėlyje
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 48,3 mm | 47 mm | 45 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/4 in | 1/2 in |
Ilgis | 85 mm | 56 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | ||
Rakto dydis | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |