3/4 colio 6-briaunė galvutė 60 mm

Prekės Nr.: 644550 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
373 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 3/4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 60 mm
Pavaros keturbriaunis 3/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 80 mm
Ilgis 78 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 644550 60
EAN / GTIN 4045197561107
Gamintojo numeris 644550 60

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120-D 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3124-S

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį