{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
visas ilgis | 250 mm | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
su šarnyrine galvute | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
su išmetikliu | ne | |
su kalimo funkcija | ne | |
su QuickRelease | ne | |
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos | ne | |
Sukama rankena | ne | |
tolygiai ištraukiama | ne | |
Tvirtinimo kiaurymė rankenos gale | ne | |
Produkto rūšis | Terkšlė |
Produkto numeris | 643801 1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263120926 | |
Gamintojo numeris | 643801 1/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Perjungiama 1/2 colio terkšlė izoliuota, Tipas: 1/2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
77,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 827 vnt. yra sandėlyje
41,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 439 vnt. yra sandėlyje
56,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
visas ilgis | 250 mm | 255 mm | 263 mm |
Produkto rūšis | Terkšlė | Terkšlė | Terkšlė |