{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX55 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Profilio dydis A | 11,2 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 22 mm | |
Ilgis | 55 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643633 TX55 | |
EAN / GTIN | 4062406235765 | |
Gamintojo numeris | 643633 TX55 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams TX55
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje
8,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 289 vnt. yra sandėlyje
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
422 vnt. yra sandėlyje
9,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22 mm | 22,5 mm | 18 mm |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 3/8 in |
Ilgis | 55 mm | 60 mm | 100 mm |
Torx® profilis | TX55 | TX55 | |
Profilio dydis A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |