Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio su rutuline galvute 5 mm

Prekės Nr.: 643450 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 5 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš pavaros pusės 22,7 mm
Ilgis 100 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
su rutuline galvute taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 643450 5
EAN / GTIN 4018754007332
Gamintojo numeris 03280005

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtų sukimui kampu iki 25°.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.