{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 12 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,5 mm | |
Ilgis | 140 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643329 12 | |
EAN / GTIN | 4062406062231 | |
Gamintojo numeris | 643329 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio, Šešiabriaunis: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 332 vnt. yra sandėlyje
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 118 vnt. yra sandėlyje
8,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22,5 mm | 22 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 140 mm | 140 mm |
Šešiabriaunis | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |