{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 3/8 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,5 mm | |
Ilgis | 60 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643222 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406312121 | |
Gamintojo numeris | 643222 3/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė galvutė 1/2 colio colinis modelis 3/8 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
544 vnt. yra sandėlyje
6,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
989 vnt. yra sandėlyje
8,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
666 vnt. yra sandėlyje
9,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 012 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22,5 mm | 19 mm | 22,5 mm | 19 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 3/8 in | 1/2 in | 3/8 in |
Ilgis | 60 mm | 47 mm | 60 mm | 47 mm |
Šešiabriaunis | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in | 3/8 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |