{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 6 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 24 mm | |
Ilgis | 58 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643220 6 | |
EAN / GTIN | 4045197165244 | |
Gamintojo numeris | 643220 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
6-briaunė galvutė 1/2 colio, Šešiabriaunis: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 708 vnt. yra sandėlyje
5,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 956 vnt. yra sandėlyje
7,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 24 mm | 22,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 58 mm | 60 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |