{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 7/32 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | |
Ilgis | 60 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643210 7/32 | |
EAN / GTIN | 4018754008360 | |
Gamintojo numeris | 03450014 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunė galvutė 1/2 colio, Šešiabriaunis: 7/32in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
11,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 016 vnt. yra sandėlyje
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
610 vnt. yra sandėlyje
4,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 043 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 3/8 in | 1/4 in | 3/8 in |
Ilgis | 60 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
Šešiabriaunis | 7/32 in | 7/32 colio in | 7/32 colio in | 7/32 colio in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |