{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 4 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | |
Ilgis | 60 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643200 4 | |
EAN / GTIN | 4018754006236 | |
Gamintojo numeris | 03050004 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio, Šešiabriaunis: 4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 317 vnt. yra sandėlyje
5,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 206 vnt. yra sandėlyje
7,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
13,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | 24 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 60 mm | 58 mm | 60 mm | 140 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |