Daugiabriaunės ilgos 1/2 colio atsuktuvų galvutės M12

Prekės Nr.: 642913 M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
341 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš pavaros pusės 22 mm
Ilgis 140 mm
Perdavos profilis Daugiadantis atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642913 M12
EAN / GTIN 4062406235574
Gamintojo numeris 642913 M12

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Paskirtis:

XZN varžtams.

Standartas:

DIN 2324

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Daugiabriaunės ilgos 1/2 colio atsuktuvų galvutės  M12

Daugiabriaunės ilgos 1/2 colio atsuktuvų galvutės M12

reikia užklausti
Yra sandėlyje
341 vnt. yra sandėlyje
10,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje
9,00 €
⌀ iš pavaros pusės 22 mm 22 mm
Perdavos profilis Daugiadantis atsuktuvas Daugiadantis atsuktuvas
Pavaros keturbriaunis 1/2 in 1/2 in
Varžtams M12
Ilgis 140 mm 55 mm
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį