1/2 colio kablys oro filtrui

Prekės Nr.: 642550
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Kablių ilgis 60 mm
visas aukštis 85 mm
Užspaudimo ribos 100 mm - 145 mm
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642550
EAN / GTIN 4018754046638
Gamintojo numeris 74620011

Aprašymas

Paskirtis:

Sunkvežimių stabdžių oro filtrams atsukti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį