{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 11 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16,6 mm | |
Ilgis | 77 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642520 11 | |
EAN / GTIN | 4045197542724 | |
Gamintojo numeris | 642520 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 11mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje
8,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
820 vnt. yra sandėlyje
3,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
941 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 77 mm | 38 mm | 38 mm |
Rakto dydis | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |