{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 22 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 29,7 mm | |
Ilgis | 83 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642500 22 | |
EAN / GTIN | 4018754005659 | |
Gamintojo numeris | 03020022 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 910 vnt. yra sandėlyje
4,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 198 vnt. yra sandėlyje
BGN 25.97
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje
BGN 36.32
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
732 vnt. yra sandėlyje
BGN 15.29
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 29,7 mm | 29.9 mm | 29.9 mm | 29.9 mm | 29.9 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | Bi-hex socket | Bi-hex socket | Bi-hex socket | Bi-hex socket |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 83 mm | 41 mm | 77 mm | 77 mm | 41 mm |
Rakto dydis | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel |
Produkto rūšis | Galvutė | Socket insert | Socket insert | Socket insert | Socket insert |