{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 20,8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Rakto dydis | 13/16 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,7 mm | |
Ilgis | 83 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunė galvutė | |
Laikymo mechanizmas uždegimo žvakėms | Guminis laikiklis | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642450 20,8 | |
EAN / GTIN | 4018754005734 | |
Gamintojo numeris | 03020208 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
12-briaunė 1/2 colio uždegimo žvakių galvutė, Rakto dydis: 20,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
29,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
785 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27,7 mm | 27,2 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunė galvutė | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 3/8 in |
Laikymo mechanizmas uždegimo žvakėms | Guminis laikiklis | Guminis laikiklis |
Ilgis | 83 mm | 65 mm |
Rakto dydis | 20,8 mm | 20,8 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |