{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 1 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 34 mm | |
Ilgis | 41 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642132 1 | |
EAN / GTIN | 4062406310370 | |
Gamintojo numeris | 642132 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
12-briaunė galvutė, 1/2 colio, Rakto dydis: 1in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 064 vnt. yra sandėlyje
9,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
434 vnt. yra sandėlyje
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
409 vnt. yra sandėlyje
5,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės | 12-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 41 mm | 77 mm | 77 mm | 41 mm |
su AS-drive profiliu | taip | |||
Rakto dydis | 1 in | 1 in | 1 in | 1 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |