Smulkiadantė 1/2 colio terkšlė Zyklop perjungiama su persukama galvute ir išmetikliu

Prekės Nr.: 640490
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8000 C
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 277 mm
Dantų skaičius 72
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 640490
EAN / GTIN 4013288121882
Gamintojo numeris 05003600001

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Laisvai persukama terkšlės galvutė su tiksliai fiksuojamomis padėtimis, kai kampas yra 0° (naudojama vietoj atsuktuvo) ir iš abiejų pusių 75° ir 90° padėtyje. Darbinis kampas 5°, su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį