Teleskopinė 1/2 colio smulkiadantė terkšlė, tolygiai prailginama 1/2

Prekės Nr.: 640291 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 414 mm - 614 mm
Dantų skaičius 90
tolygiai ištraukiama taip
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 640291 1/2
EAN / GTIN 4000896233076
Gamintojo numeris 916HPLG

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Fiksuojama fiksavimo žiedu. Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.
Tolygiai prailginama 414 − 590 mm. Perjungiama smulkiadantė terkšlė su 90 dantų. Maksimalus leistinas sūkio momentas 1000 Nm.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį