Teleskopinė terkšlė, 1/2 colio, ištraukiama, Tipas: 1/2

Prekės Nr.: 640288 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3122
visas ilgis 410 mm - 630 mm
Dantų skaičius 36
Darbinis kampas 10 laipsniai
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuoti
su išmetikliu ne
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos ne
Sukama rankena ne
tolygiai ištraukiama ne
Tvirtinimo kiaurymė rankenos gale ne
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 640288 1/2
EAN / GTIN 4018754336388
Gamintojo numeris 13160000
Gamintojas STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Fiksuojama fiksavimo žiedu. Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.
Patogus, paprastas ir greitas - netgi viena ranka - ilgio reguliavimas mygtuku. Penki fiksavimo lygiai, kurių ilgis yra 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm ir 630 mm. Maksimalus leistinas sūkio momentas 512 Nm.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį