1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys Torx® varžtams 9 vnt.

Prekės Nr.: 639516
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8767 C HF 1
Dalių skaičius 9
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Ilgis 165 mm
Plotis 140 mm
Aukštis 65 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 639516
EAN / GTIN 4013288184276
Gamintojo numeris 05004202001

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės
pagal DIN 3124.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M4 − M14.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Tiekiama:

Atsuktuvų antgaliai: 9 vnt. dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Laikomi: Tekstiliniame dėkle su lipuku

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį